日本緑十字社
日本緑十字社の カラーコーン・区画用品
日本緑十字社の コーン用品
日本緑十字社の カラーコーン
伸縮式三角コーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59209264
品番
伸縮コーン-YR(大)
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
伸縮式なので持ち運びが簡単。
折り畳んでコンパクトに収納。
反射材付き。
材質
(ベース部分)ポリプロピレン、(伸縮部分)ポリプロピレン、(生地)オックスポリエステル、(反射材)ポリエステル
色
橙
デザイン
ライン入り
種類
伸縮式
高さ(mm)
620
仕様
反射付
質量(g)
700
ベース寸法(mm)
295×295
日本緑十字社品番
116207