EL350Nカートリッジ

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(350mL) 注文コード59209352 品番EL-350N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

厚生労働省が危険有害性情報として「発がんのおそれの疑い」「生殖能又は胎児への悪影響のおそれ」などを注意喚起している「スチレン」を原材料に使用しない変性ビニルエステル樹脂を採用し、施工時に不快となるスチレン臭は全くしません。
変性ビニルエステル樹脂の採用により、アンカー引抜強度は約16%向上しました。
L型、U型の鉄筋や特殊形状のボルトも施工でき、天井面、壁面への施工も可能です。
現場の状況に応じて適量を無駄なく注入でき、ボルト等の斜めカットや、挿入時の電動ハンマー等は不要で、静かに施工ができます。
20℃・30分で硬化し、エポキシ樹脂製品に比べて早い施工が可能です。

用途改修用差筋工事、設備取付工事、機器取付工事、タラップ取付工事、曲げ鉄筋施工等 仕様必要樹脂量(cm3):(M8)4、(M10)6、(W3/8・D10)7、(W1/2)8、(M12・D13)9、(M16)15、(W5/8)17、(D16)18、(M20)28、(W3/4・D19)34、(M22)43、(W7/8)45、(D22)52、(W1)58、(M24)66、(D25)75 セット内容EL-350カートリッジ×1本、ELノズル×2本 本数カートリッジ1本あたりの施工可能:(M8)80本、(M10)53本、(W3/8・D10)45本、(W1/2)40本、(M12・D13)35本、(M16)21本、(W5/8)18本、(D16)17本、(M20)11本、(W3/4・D19)9本、(M22・W7/8)7本、(D22)6本、(W1)5本、(M24・D25)4本 使用ボルトM8・M10・M12・M16・M20・M22・M24、W3/8・W1/2・W5/8・W3/4・W7/8・W1、D10・D13・D16・D19・D22・D25 外径×深さ(Φmm×mm)(穿孔)10×70、12×90、13×90、14×100、16×100、18×130、20×130、22×170、24×170、25×190、28×190、28×210、32×210 最大引張荷重(kN)M8:28.5、M10・W3/8・D10:44.8、M12・W1/2・D13:68.1、M16・W5/8・D16:105、M20・W3/4・D19:174、M22・W7/8・D22:191、M24・W1・D25:226
注意
※最大引張強度は、Mネジボルト(高強度ボルト)を使用した社内実験値です。
※施工可能本数はあくまで目安であり実際の施工によってばらつくことがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59209352 EL-350N 09014997 EL360 画像準備中 EL360 ケミチューブ 日本デコラックス 1本(360mL) 3,788 税込4,167 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:275

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59209352
2019-10-21
用途:
アンカーの打設
建設業・工事業

アンカーの打設時にカプセルタイプだと、サイズ別で用意しなくてはいけないが、
注入式だと、色んなサイズで使用でき、とても便利。

対象商品:
36589515
2016-11-23
用途:
設備、機械の設置
光菱機工株式会社 様 (建設業・工事業)

使用期限が1ヶ月位のものが来るので、現場で使用出来ない事があります。半年位はあるものを送ってもらいたい。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
在庫分の期限を確認させて頂きます。

対象商品:
36589515
2016-08-27
用途:
アンカー工事

何度か注文していますが、なぜ、「消費期限」が残りわずか2週間しかないものを
送ってくるのだろうか?
製造時点で1年の消費期限があるにもかかわらず、せめて、3ヶ月は残っていても良いと思うのですが・・・。
次回からは、他で購入します。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
頂いたご意見を元に、鮮度管理の見直しを行います。
どうぞよろしくお願い致します。

対象商品:
36589515
2014-04-03
用途:
建築工事

EL350について、必要量の樹脂打ち込みなのでコストが抑える事ができます。樹脂の強度も打ち込みアンカーよりも強く、不具合もなく安心ンして施工できる製品です。改善点は価格です、2年前は1本が3000円でしたので少し高くなってます。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
36589515
2013-11-26
用途:
諸機械及び建設現場にての固定物等の充填材料(接着材的要素)

特にはないですが、あえて言うなら使用途中用のキャップを余分に入れていて欲しいくらいです。 最初それを知らなくて使った人みんながキャップを捨ててしまい又探しに言ったりなくしたりしたので出来れば2、3個あれば安心かな。

対象商品:
36589515
2015-02-12
用途:
金物取り付け

価格は妥当だが、使用期限切れまじかなのはどうかと思う。
一か月しかないので、在庫として注文される方はご注意ください。
もともとは一年以上の使用期限がある商品なのでせめてもう少し新しいものがほしかった

MonotaROからの回答


対象商品:
36589515
2013-10-06
用途:
学校、駅などの手すり
真岸 工業 様

使いやすい、他メーカーよりリーズナブル。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1468:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする