colorpate500white カラーパテ ホワイト PROST's 59209425

colorpate500white カラーパテ ホワイト PROST's 59209425
colorpate500white カラーパテ ホワイト PROST's 59209425

カラーパテ ホワイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(500g)
内容量1個(500g)注文コード59209425品番colorpate500white
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

FRP一般成型品の補修に。
【1】カラーパテなので、パテ盛りした箇所が分かりやすく綺麗に仕上げることが出来ます。【2】パテの穴埋めなども出来る低粘度タイプです。【3】硬化後の硬度が固いので、ルーターなどで研磨すると作業性がアップします。【4】タルクを加えれば、自由に粘度調整可能です。

用途
補修
【1】FRP一般成型品の補修【2】自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修【3】FRP防水施工の下地補修等に【4】着色済みなので、カラーリング工程を省け、作業効率アップ。
ホワイト容量(g)【FRPポリエステルパテ】500【トナー】30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
注意
※別途、FRP用硬化剤が必要です。ポリエステルパテに対して1%を添加して使用してください。
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
※無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする