ピカ素#ビルメンテ プロ用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(200mL×2本) セット内容スーパー&スーパー 注文コード59210439 品番スーパー&スーパー
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はセット内容など3種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスの2B材・#400級磨き材・ヘアーライン材などの軽いさびや、洗剤では取れないガンコな汚れ取り用です。
光沢を抑て素材の特性を活かす仕上がりがマイルドな液と、光沢を出すスーパータイプのセットが特徴です。

素材
No1・HOT材、2B材、HL材・鏡面材、SUS200系、SUS430 、マルテンサイト系 、フェライト系 、オーステナイト系 、ニッケル系(ハステロイ) 、二相ステンレス、チタン、
アルミ、銅・銅合金
用途メンテナンス・鏡面補修用 付属品ピカ素”ビルメンテ”#スーパー(青色)(200ミリリットル)×2本、ワイパー(大)× 1ヶ、ワイパー用ネル布(大)× 6枚、ビルメンテ用クロス× 5枚 セット内容スーパー&スーパー 種類研磨剤

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接焼け取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする