炭酸冷媒用 CO2(R744)対応 リークディテクター 炭酸冷媒用 CO2(R744)対応 EL720

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード59210518 品番EL720
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

環境濃度を考慮したソフトと高感度な小型IRセンサーを搭載し、正確なリーク検知が可能です。軽量で人間工学に基づいた設計により、使いやすさを追求。ボタンひとつで簡単操作ができ、ハイ・ロー切替で微小なリークも検出可能です。ゼロ点調整機能により誤検知を防ぎ、LEDとビープ音で検知を通知。バッテリー残量表示やオートパワーオフ機能も備え、エコキュートや自販機などの点検に最適です。

用途EL-720はCO2専用のガスリーク検知器で、エコキュートや自販機、冷媒装置などのCO?漏れを高精度に検出するために使われます。軽量で操作も簡単なため、設備点検や保守作業に最適です。 サイズ57W×63D×203H(mm) 電源単3アルカリ乾電池4本 長さ(cm)プローブ:30 感度(high)<400ppm(350ppm雰囲気)、(low)<4000ppm(350ppm雰囲気) 時間リセット:1秒 寿命センサ:2年 予熱時間10秒 作動温度(℃)0〜50 バッテリー寿命20時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする