炭酸冷媒(R744)用リークディテクター PSR389

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード59210536 品番PSR389
参考基準価格(税別)¥89,000 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

R744(CO2)冷媒に対応した新開発の光学式ガスセンサーを搭載し、高速応答・高信頼性・長寿命を実現。産業用排熱設備、ヒートポンプ給湯器、冷凍・冷蔵倉庫、店舗ショーケース、自動車空調など、幅広い分野でのメンテナンスに最適な高性能リーク検知ツールです。

仕様使用可能高度:2000m以下 寸法254×71×54mm、質量:416g 寸法(cm)検知チューブ:スネークチューブ長さ 40 バッテリー充電式リチウムイオン電池(3.7Vdc)、通常使用で約7時間稼働 動作環境温度 0〜40℃、湿度 80%未満 ウォームアップ時間45秒 警報方式ブザー+三色LEDインジケーター オートパワーオフ10分 保管環境温度 -10〜60℃、湿度 70%未満

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする