アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 冷蔵庫/冷凍庫
アイリスオーヤマの 冷蔵庫
冷蔵庫 22L インバーター有り(左扉)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59210588
品番
HRSD-V2AL-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
冷蔵庫22L
ロゴのないシンプルなデザイン。設置スペースを抑えつつも、収納力があります。
付属品
棚/露受けトレー
質量(kg)
17
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
383×390×499
定格容量
22/22L(全体/冷蔵室)
電源コード(m)
2
冷却方式
直冷式
扉開閉方式
左扉
ドア
1
年間消費電力量(kWh/年)
90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません