AFF WARE
AFF WAREの 卓上ライト
AFF WAREの クリップライト
クリップ式 センサーライト モーションセンサー Type-C 充電式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59210631
品番
AFF-CSL001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
高輝度LEDとモーションセンサーを搭載したクリップ式ライト。
帽子やベルトなどに装着でき、ハンズフリーで効率的。
コンパクトで実用性が高く、アウトドアや非常時にも最適です。
用途
アウトドア、作業中、非常時のライトとして
付属品
伸縮ベルト、USB Type-C
色
ブラック
質量(g)
33
サイズ(cm)
5.5×4
電源
充電式 Type-C
点灯方式
強点灯→弱点灯→赤点灯→消灯
センサー感知範囲
〜12cm
電球の種類
LED
ベルト長さ(cm)
伸縮:47