サンプル画像

ロックBOX 65

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200枚) 注文コード 59210807 品番 A60720
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
品番160 高さ(mm)65 色(柄)ブラウン 寸法(横×縦)(mm)160×160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする