ニトリル手袋 ホワイト 薄手 粉なし

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 59211148 品番 AG7235
参考基準価格(税別)¥829 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

手にぴったりフィットし、素手感覚で使える薄手タイプのニトリルグローブ。食品衛生法適合のため、調理、食品加工、食事の補助などにお使いいただけます。指先エンボス加工で細かな作業にもおすすめ。便利な左右兼用タイプで無駄なく使用できます。加硫促進剤フリーなので肌トラブルやアレルギーにも安心です。

用途食品加工、調理、食事補助、清掃、製造業、機械整備等 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)手の平:0.06、指先:0.08 ホワイト サイズM 質量(g)3.5(1枚あたり/※Mサイズの場合) 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 全長(cm)24 中指長(cm)8 手の平幅(cm)9.5 粉有無粉なし エンボス加工指先エンボス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする