曜日別特売
ND-3585 フロアーラックボックスタイプ リブプラス 59211245

ND-3585 フロアーラックボックスタイプ リブプラス 59211245
ND-3585 フロアーラックボックスタイプ リブプラス 59211245
ND-3585 フロアーラックボックスタイプ リブプラス 59211245

フロアーラックボックスタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズM
グレージュ
内容量1個注文コード59211245品番ND-3585
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

バッグや手荷物を直接床に置かず簡単収納。底板付きで生地が歪まずたっぷり収納できます。不使用時はコンパクトに収納可能。ランドリーラックやお部屋の小物収納などいろいろなシーンで大活躍。PVC生地でお手入れ簡単。インテリアに合わせやすい無地デザイン。

材質フレーム/スチール(粉体塗装)、本体生地/表地:ポリエステル、裏地:PVC、底板/ポリプロピレングレージュサイズM質量(g)(約)860寸法(cm)(ハンドル収納時)47×28×37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする