リブプラス
リブプラスの 店舗運営用品
リブプラスの 荷物受け
フロアーラックハンモックタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59211288
品番
ND-3593
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
バッグや手荷物を直接床に置かず簡単収納。横からも入れやすくたっぷり収納。持ち運びしやすい持ち手つき。裏地はPVC生地でお手入れ簡単。インテリアに合わせやすい無地デザイン。
材質
フレーム/スチール(粉体塗装)、本体生地/表地:ポリエステル、裏地:PVC
色
ブラック
質量(g)
(約)860
寸法(cm)
(ハンドル収納時)47×26×38