3/22より値下げ!現場を応援

ND-3602 フロアーラックツールタイプ リブプラス 59211306 ND-3602 フロアーラックツールタイプ リブプラス 59211306 ND-3602 フロアーラックツールタイプ リブプラス 59211306 ND-3602 フロアーラックツールタイプ リブプラス 59211306 ND-3602 フロアーラックツールタイプ リブプラス 59211306 ND-3602 フロアーラックツールタイプ リブプラス 59211306

フロアーラックツールタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59211306 品番 ND-3602
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別) 値下げ
2,998

ごちゃついたデスク周りをすっきり整頓。ノートパソコンやタブレットの収納ができる大きなポケット。持ち運びしやすい持ち手とハガキや長3号封筒が入るちょうどいいポケット付き。インテリアに合わせやすい無地デザイン。

材質フレーム/スチール(粉体塗装)、本体生地/表地:ポリエステル、裏地:PVC ブラック 質量(g)(約)500 寸法(cm)(ハンドル収納時)37×18×31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする