電池式噴霧器 ロイヤルアンジャルダン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(5L) 注文コード59212390 品番TGM-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハイパワーで抜群の噴霧量

材質
本体・タンク:PP ホース:ポリ塩化ビニル
ノズルパイプ:グラスファイバー
用途従来のギアモーターポンプと比べ、静音化を実現、近隣にもやさしい駆動音です。コンパクトのデザインながらハイパワーで抜群の噴霧量です。ポンピングの操作がなくスイッチを押すだけの簡単操作で作業ができます。 寸法(mm)W260×D160×H340 質量(g)1260
注意
※除草剤と殺虫剤の併用はしないでください。スイッチを切った時は液だれ防止のため、ノズル部分を上に向けた状態にしてください。タンクがノズルより上にある場合、残った薬液がノズルから溢れ出る事があります。(サイフォン現象)噴霧器指定の薬品(家庭園芸用薬品)以外や強酸性、強アルカリ性の液体、塗料、ベンジン、ガソリン、シンナー等の溶剤等は絶対に使用しないでください。破裂する恐れがあります。種類の違う薬品が混合されると危険ですのでおやめください。タンク部にキズをつけたり、落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を与えないでください。
※火や高熱のそばに置かないでください。また、お湯を入れないでください。
※落下に気をつけ、振り回したり乱暴に扱わないでください。
※安全ゴーグルや保護手袋などの保護具を着用して下さい。
※使用する薬剤の注意事項に従いご使用ください。薬剤の性質によっては樹脂を溶かしてしまう場合や劣化しやすくなります。使用後は、残った薬品を薬品メーカーの指示に従い処理してください。処理後すぐにきれいな水で十分に洗ってください。きれいな水をタンクに入れ1〜2分噴霧して薬剤を残さないようにしてください。よく乾かしてから日光の当たらないところで保管してくください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59212390 TGM-5 45891643 TGM-5 電池式噴霧器ロイヤルアンジャルダン ダリヤ(マルハチ産業) 電池式噴霧器ロイヤルアンジャルダン ダリヤ(マルハチ産業) 1台 4,298 税込4,728 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする