山形県産つや姫パックご飯150g3P(ケース)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース 注文コード59212600 品番150g×3P×8
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,534
販売価格(税別)
4,198

山形県産つや姫100%使用し、手軽に召し上がれるよう、精米直後のお米を同じ工場内ですぐに炊き上げるから搗きたてのお米のおいしさをそのままパックご飯にしました。PH調整剤を使用しないため、食味を損ないません

内容量(g)1503食×8 素材うるち米(山形県産)
注意
※フタ、トレーに傷がつくとカビが生えますので、ご注意ください。気温の変化により、水滴がつくことがありますが、品質上問題ありません。直射日光をさけ、常温で保存してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「米/餅」にはこんなカテゴリがあります

シェアする