ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの ヘラ/盛板/コテ
ハンディ・クラウンの ヘラ
ハンディ・クラウンの コーキングヘラ
コーキング仕上げヘラ 円熟 替えゴム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
SBR(スチレンブタジエンゴム)
色
ピンク
注文コード
59212785
品番
KO-EGP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
材質・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
多彩な替えゴムで自分好みにカスタマイズ!
「円熟」1本あれば替えゴムの張り替えだけで様々な施工面に対応可能!
用途
コーキング用/化粧下地用/サッシ廻り用/金物取合用
全長(mm)
94
色
ピンク
材質(本体)
SBR(スチレンブタジエンゴム)
横幅(mm)
32
ゴム厚(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応