SG Wonder zone
SG Wonder zoneの プランター・鉢
SG Wonder zoneの 鉢・プランター・ポット
SG Wonder zoneの プランター
ガーデンブリキ寄せ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59213029
品番
548-007W
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
大きめな器なので沢山のお花の寄せ植えを楽しめます。
用途
ガーデニング 園芸 インテリア フラワーアレンジ
材質
ブリキ
色
ホワイト
直径(Φcm)
(約)40
高さ(cm)
(約)21(取っ手含む)、(約)15