SG Wonder zone
SG Wonder zoneの プランター・鉢
SG Wonder zoneの 鉢・プランター・ポット
SG Wonder zoneの プランター
グラスフラワーハンギングポット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59213065
品番
376-003
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
天然素材(シーグラス)を使用したハンキングバスケット。お花や観葉植物を吊るす吊り鉢・鉢ポットカバーとして。小物の収納するカゴとして。インテリアのアクセントにもおしゃれです。
用途
ガーデニング 園芸 インテリア フラワーアレンジ
材質
シーグラス
サイズ
S
直径(Φcm)
(約)14
高さ(cm)
(約)50(取っ手含む)、(約)11