SG Wonder zone
SG Wonder zoneの プランター・鉢
SG Wonder zoneの 鉢・プランター・ポット
SG Wonder zoneの プランター
バインハンギングバスケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59213081
品番
638-007
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
天然素材(パイン材)を使用したハンキングバスケット。お花や観葉植物を吊るす吊り鉢・鉢ポットカバーとして。小物の収納するカゴとして。インテリアのアクセントにもおしゃれです。
用途
ガーデニング 園芸 インテリア フラワーアレンジ
材質
バイン
サイズ
L
直径(Φcm)
(約)29
高さ(cm)
(約)60(取っ手含む)、(約)15