SG Wonder zone
SG Wonder zoneの プランター・鉢
SG Wonder zoneの 鉢・プランター・ポット
SG Wonder zoneの プランター
バインハンギングバスケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59213090
品番
638-008
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
天然素材(パイン材)を使用したハンキングバスケット。お花や観葉植物を吊るす吊り鉢・鉢ポットカバーとして。小物の収納するカゴとして。インテリアのアクセントにもおしゃれです。
用途
ガーデニング 園芸 インテリア フラワーアレンジ
材質
バイン
サイズ
M
直径(Φcm)
(約)25
高さ(cm)
(約)58(取っ手含む)、(約)13