SG Wonder zone
SG Wonder zoneの プランター・鉢
SG Wonder zoneの 鉢・プランター・ポット
SG Wonder zoneの プランター
コイリングウッディケンガイ 寸胴
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59213108
品番
747-07WZ
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ナチュラルな雰囲気がおしゃれな鉢ポット・カバー。お好きなお花・観葉植物を入れてインテリアを楽しめます。
用途
ガーデニング 園芸 インテリア フラワーアレンジ
材質
ウッド
直径(Φcm)
(約)27.5
サイズ(号)
7
高さ(cm)
(約)29