SG Wonder zone
SG Wonder zoneの プランター・鉢
SG Wonder zoneの 鉢・プランター・ポット
SG Wonder zoneの プランター
グレーウィロー舟型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59213151
品番
317-022
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
お花・観葉植物・多肉植物の寄せ植えに。鉢ポット・鉢カバー・プランターとしてアレンジを楽しめます。
用途
ガーデニング 園芸 インテリア フラワーアレンジ
材質
柳
サイズ
L
寸法(cm)
(約)34×14
高さ(cm)
(約)11