SG Wonder zone
SG Wonder zoneの プランター・鉢
SG Wonder zoneの 鉢・プランター・ポット
SG Wonder zoneの プランター
ブラックウィロー小判手付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59213266
品番
600-519
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
天然素材(柳)使用。お花のアレンジやちょっとした小物入れにも便利な持ち手付きバスケット。
用途
ガーデニング 園芸 インテリア フラワーアレンジ
材質
皮付き柳
サイズ
L
寸法(cm)
(約)20×26
高さ(cm)
(約)8.5※取っ手含む高さ26