甘彩

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(500mL) 注文コード 59213388 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

「品質向上」を主な目的とし、弱った作物に脅威の回復力を与えます。窒素に界面活性コーティング技術を応用することにより、弱った作物に最適効率で吸収され、光合成力が弱っている作物のエネルギー源として機能、丈夫な細胞組織の元となることで作物を甦らせます。果樹・野菜などの展葉スピードが向上し、 樹勢が回復。また果実を大きくします。硝酸態窒素を消化吸収します。

用途
効果のある作物
果樹系 全ての柑橘類(温州みかん、デコポン、イヨカン、ハッサク、ナツミカンなど)、りんご、梨、さくらんぼ、ぶどう、柿など
根菜系 大根、人参、かぶ、馬鈴薯、甘藷、里芋、ビートなど
果菜系 イチゴ、トマト、キュウリ、ピーマン、ナス、唐辛子、など
葉菜系 小松菜・ホウレンソウ、レタス、キャベツ、白菜、玉ネギ、ネギなど
花卉 クリスマスローズ、シクラメン、バラ、ガーベラ、百合、蘭、菊、カーネーション、グラジオラス、アルストロメリア、トルコキキョウ、チューリップ、ボタン、リンドウ、ポインセチアなど
仕様肥料登録番号:生第100133号 成分N-1.0% P-0.5% K-0.3% タイプ剤型:原液
関連資料:(1.98MB)
注意
※幼児が飲んだりしないよう、手の届かない所に保管してください。皮膚や目に直接かかった場合は、石けんで洗浄し、十分洗い流してください。本品の保管は、冷暗所に保管してください。本剤は発酵処理を行っているため沈殿物がありますが、効果・商品の品質には問題ございません。 お手数ですが沈殿物は除去してお使いください。単剤での使用をおすすめします。アルカリ剤の農薬とは混用しないでください。石灰硫黄合剤と混合すると、有毒ガスが発生する恐れがあり危険です。 混用は行わないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする