タキイ種苗
タキイ種苗の 肥料・液肥・培養土
タキイ種苗の 液体肥料
タキイトレエース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500g)
注文コード
59213476
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
たんぱく質変性抑制、変色抑制、で んぷん老化抑制の効果。
氷結晶成長抑制効果。外部からの刺激、ストレス障害から の細胞保護作用
成分
水溶性リン酸3.0% 水溶性カリ2.0% 水溶性苦土1.5% 水溶性マンガン1.0% 水溶性ホウ素0.5%
用途
肥料分野において最大配合量となる50%のトレハロースを含み、そのほかの糖類を2種類、有機酸、カルシウム、微量要素を合わせて配合した粉状の肥料です。肥料分野において最大配合量となる50%のトレハロースを含み、そのほかの糖類を2種類、有機酸、カルシウム、微量要素を合わせて配合した粉状の肥料です。
仕様
肥料登録番号:生第93678号
タイプ
剤型:粉剤
関連資料:
(3.81MB)
注意
※・石灰硫黄合剤、アルカリ性資材との混用は行わないでください。
※・食品ではありません。肥料用途以外には使用しないでください。
※・製造から1年以上経過したものは、糖類が固まりやすくなります。保管は、高温・多湿を避け、なるべく涼しいところでお願いします。
※・チューブ管によって潅注した場合は、追い水を行い目詰まり対策を行ってください。