曜日別特売
- ヨーゲンスロー タキイ種苗 59213501

ヨーゲンスロー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1袋(1kg)注文コード59213501品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

チッソ・リン酸・カリを中心とする三要素の含有成分量が高く、経済的な葉面散布肥料です。
こだわりの原料を配合しており、高濃度溶液の散布が可能です。
特にリン酸は、精製リン酸を使用し、葉面からの吸収がすぐれています。
軟弱徒長防止、発根促進、果実着色促進、貯蔵養分の充実、微量要素欠乏症の早期回復など

用途生育促進に!微量要素の効果で増収と品質向上に!信頼のロングセラー!りん酸、加里、微量要素などの養分を提供仕様肥料登録番号:生第77973号成分窒素 0%、りん酸 33%、加里 22%、苦土 6%、マンガン 0.5%、ホウ素 0.2%、鉄、銅、亜鉛、モリブデン、糖、展着促進材添加
関連資料:(1.08MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする