活根彩果

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10kg) 注文コード 59213555 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

肥料の栄養成分を特殊技術により発酵酵素でコーティングし、界面活性化させることで、高効率で作物に作用します。コーティングされたアミノ酸が、最良の栄養分として根に直接吸収され作用する事で、新しい根を張り巡らせ、定植時の活着を促進します。根の成長促進にともなう活着を促進、根腐れを予防します。土壌成分の吸収を効率化します。葉面散布でもご利用いただけます。

用途
効果のある作物
根菜系 だいこん、人参、ジャガイモ、ごぼう、さつまいもなど
果菜系 トマト、いちご、きゅうり、なす、メロン、スイカ、ピーマン、トウモロコシなど
茎菜系 ニンニク、アスパラ、生姜、長ネギ、ザーサイなど
葉菜系 ホウレンソウ、キャベツ、ブロッコリー、白菜、小松菜、玉ねぎなど
花 卉 菊、カーネーション、クリスマスローズ、バラ、トルコギキョウ、ガーベラ、蘭など
豆 類 大豆、小豆、エンドウ、枝豆、そらまめ、落花生など
その他 水稲、芝生、小麦、お茶など
仕様肥料登録番号:生第100048号 成分N-3.5% P-0.4% K-0.5% B-0.18% Mn-0.08% タイプ剤型:原液
関連資料:(2.72MB)
注意
※幼児が飲んだりしないよう、手の届かない所に保管してください。 皮膚や目に直接かかった場合は、石けんで洗浄し、十分洗い流してください。 本品の保管は、冷暗所に保管してください。本剤は発行処理を行っているため沈殿物がありますが、効果・商品の品質には問題ございません。お手数ですがよく振ってからご使用下さい。単剤での使用をおすすめします。アルカリ剤の農薬とは混用しないでください。 石灰硫黄合剤と混合すると、有毒ガスが発生する恐れがあり危険です。混用は行わないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする