甘彩六花

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10kg) 注文コード 59213580 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

特殊酵素の働きで作物内の硝酸値を減少させながら、作物の食味向上と収量を向上させることができる肥料です。生殖生長と栄養成長を同時に促進させるので、実をたくさん成らせながら葉や茎がどんどん大きくなります。同時に糖の生成も促進されるので、作物の食味が圧倒的に向上します。作物内の硝酸値が大幅に減少します。作物の食味と色艶が圧倒的に向上し、玉伸びがよくなります。生殖生長と栄養成長が同時に促進されます。

用途
効果のある作物
果樹系 全ての柑橘類(温州みかん、デコポン、イヨカン、ハッサク、ナツミカンなど)、りんご、梨、さくらんぼ、ぶどう、柿など
果菜系 イチゴ、スイカ、メロン、トマト、キュウリ、ナス、ピーマン、カボチャ、オクラなど
葉菜系 松菜、ホウレンソウ、キャベツ、レタス、白菜、チンゲンサイなど
花菜類 ブロッコリー、カリフラワー、フキノトウ、ミョウガなど
茎菜類 長ネギ、玉ネギ、ニンニク、アスパラガスなど
根菜類 カブ、大根、ショウガ、人参、サツマイモ、里芋など
花卉 クリスマスローズ、シクラメン、バラ、ガーベラ、百合、蘭、菊、カーネーション、グラジオラス、アルストロメリア、トルコキキョウ、チューリップ、ボタン、リンドウ、ポインセチアなど
仕様肥料登録番号:生第100558号 成分P-1.6% K-0.3% タイプ剤型:原液
関連資料:(0.82MB)
注意
※幼児が飲んだりしないよう、手の届かない所に保管してください。皮膚や目に直接かかった場合は、石けんで洗浄し、十分洗い流してください。本品は冷暗所に保管してください。本剤は発酵処理を行っているため沈殿物がありますが、効果・商品の品質には問題ございません。お手数ですが沈殿物は除去してお使いください。単剤での使用をおすすめします。強アルカリ性の農薬とは混用しないでください。その他の農薬との混用可否については、適宜お問合せ下さい。石灰硫黄合剤と混合すると、有毒ガスが発生する恐れがあり危険です。混用は行わないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする