司化成
司化成の 散水・かん水資材
司化成の ホース/チューブ
司化成の 散水・かん水チューブ
点滴灌水チューブ TOYODRIP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
厚さ(mm)
0.25
注文コード
59213650
品番
吐出口100mm 0.25mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
独自の構造により圧力補正を行い、均一な吐出量を保証します。
不純物や砂などを除去し、目詰まりのリスクを軽減します。
耐久性、耐熱性に優れています。
用途
水・液肥療法での使用が可能です。
ビニールハウスや露地栽培、果樹園、一般的な農場など様々な墓所で使用可能です。
広い範囲でも金一の散水可能。
0.6barから1.5barの圧力で最適なパフィーマンスを発揮します。
厚さ(mm)
0.25
長さ(m)
1000
ピッチ(mm)
吐出口:100
口径(mm)
16
吐出量(L/H)
1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません