- 東京8 太陽油化 59213668

- 東京8 太陽油化 59213668
- 東京8 太陽油化 59213668

東京8

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1箱(10L)
内容量1箱(10L)注文コード59213668品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

東京で生まれた微生物資材。微生物の力で土壌がフカフカ、土壌病害の耕種的防除、葉面散布で植物を元気にします。1500種類以上の微生物の力で、様々な環境に柔軟に対応できる植物に育てます。土中の有機物を分解し、作物に必要な栄養素に変え、作物の成長促進につなげます。土壌の団粒化を促進し、しっかりした根を張らせます。耕種的防除の効果で病原菌の増殖を抑制し作物を強くします。また、葉面散布により作物の光合成促進・免疫力を向上させます。無臭で人体への影響はありません。

用途
微生物活力土壌改良剤(液体たい肥)
仕様肥料登録番号:東京都家保衛肥第168号タイプ剤型:液剤有効成分有効微生物群(プロテオバクテリア、クロロフレクサス、アクチノパクテリア、フィミクテス、バクテロイデス、真菌類)、酵素リパーゼ プロテアーゼ、セルラーゼ等微生物由来)、精製水、必須元素 (マグネシウム、リン、カリウム、カルシウム、鉄、塩素、マンガン、ニッケル、銅、亜鉛、モリブデン)
関連資料:(46.6MB) (8.45MB)
注意
※直射日光や高温多湿の場所を避けて保管してください。長期で保管した場合、澱が発生する可能性がございます。商品の効果に影響はございま せんので、使用の際は容器を良く降ってください。本品は飲み物ではございません。皮膚にふれても問題ありませんが、触れた場合は 水道水でよく洗ってください。また、幼児が 誤って飲まないようご注意ください。用途以外での使用はお止めください。 開封後は1年以内にご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする