ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの 放電加工機関連商品
ギガ・セレクションの 放電用備品
ワイヤーカットクランプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59213887
品番
GSEW60
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
材質
SUS440
寸法(mm)
(L×W×T+H)120×50×15+5
質量(kg)
0.6
硬度
HRC50-55
直角度(mm)
0.005/100以内
平行度(mm)
0.003/100以内
熱処理
真空焼入後サブゼロ処理