ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの ツーリング
ギガ・セレクションの スリーブ・ソケット
ギガ・セレクションの ドリルスリーブ
NC旋盤用ボーリングバースリーブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
32
注文コード
59213930
品番
GNC32-10
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
外径D
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
NC旋盤用のボーリングバースリーブでツバを薄くしました。
機内スペースが狭いNC旋盤などにおいて有効スペースを確保できます。
仕様
ツバ薄(5mm)タイプ
寸法L(mm)
90(L1:85)
外径D(Φmm)
32
ツバ径(Φmm)
d2:39
内径d(Φmm)
10
寸法M
M6(M2)