画像準備中

NC旋盤用スローアウェイドリルスリーブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)60 内径d(Φmm)25 注文コード59214648 品番TADS40-25
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は寸法L・内径dなど5種類から選べます 他の種類を見る

ボーリングバースリーブに比べて掴み部が短いのが特長!
NC旋盤にてスローアウェイドリルを使用する際のショートスリーブです。
掴み部が短い(53mm)ので内部給油用のドリルホルダーを使用する場合に便利です。
ボーリングバースリーブとしても使用可能です。

寸法L(mm)60 寸法L1(mm)53 外径D(Φmm)40 ツバ径(Φmm)d2:46 内径d(Φmm)25 寸法M(mm)46 寸法M2(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする