NC旋盤用スローアウェイドリルスリーブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個寸法L(mm)60内径d(Φmm)32注文コード59214657品番TADS40-32
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ボーリングバースリーブに比べて掴み部が短いのが特長!
NC旋盤にてスローアウェイドリルを使用する際のショートスリーブです。
掴み部が短い(53mm)ので内部給油用のドリルホルダーを使用する場合に便利です。
ボーリングバースリーブとしても使用可能です。

寸法L(mm)60寸法L1(mm)53外径D(Φmm)40ツバ径(Φmm)46内径d(Φmm)32寸法M(mm)46寸法M2(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする