用途反射や明暗が少なく、細かな手元の作業時に最適
付属品ヘッドバンド(A・B)×各1本(25mm幅)、ヘルメット固定クリップ×4個 専用リチウム充電池×1個 USB充電ケーブル(1m)×1本
本体質量(g)約130 (ヘッドバンド・電池を除く)
保護等級IP65
光源メインライト:白色高輝度LED×1 サブライト:赤色LED×2個
使用電池専用リチウム充電池 (MHL-3730RB) ×1個 または単3形電池(AA)×4本(NI-MH使用可)
充電時間(時間)約6
明るさ(Lm)メインライト HI:約500 、LO:約250 サブライト20
照射距離(m)36
点灯時間(時間)メインライト:約HI 8 LO 13
照射角度(°)75
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)本体:83×35×38 (ライト部分のみ)