MHL-HFW400RD ハイブリッドヘッドライトフラットビーム 高演色 サブライト白

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59215007 品番87688
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

自然光に近い高演色LED(Ra90)採用

用途目視での点検作業や色の識別作業に最適 付属品ヘッドバンド(A・B)×各1本(25mm幅)、ヘルメット固定クリップ×4個 専用リチウム充電池×1個 USB充電ケーブル(1m)×1本 本体質量(g)約130 (ヘッドバンド・電池を除く) 保護等級IP65 光源メインライト:高演色LED×1 サブライト:白色ワイドLED×2個 使用電池専用リチウム充電池 (MHL-3730RB) ×1個 または単3形電池(AA)×4本(NI-MH使用可) 充電時間(時間)約6 明るさ(Lm)メインライト HI:約400 、LO:約200 サブライト20 照射距離(m)29 点灯時間(時間)メインライト:約HI 8 LO 13 照射角度(°)75 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)本体:83×35×38 (ライト部分のみ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする