87687 MHL-LW500D ハイブリッドヘッドライトワイドビーム サブライト白(バッテリー無し) MUST TOOL 59215025

87687 MHL-LW500D ハイブリッドヘッドライトワイドビーム サブライト白(バッテリー無し) MUST TOOL 59215025
87687 MHL-LW500D ハイブリッドヘッドライトワイドビーム サブライト白(バッテリー無し) MUST TOOL 59215025
87687 MHL-LW500D ハイブリッドヘッドライトワイドビーム サブライト白(バッテリー無し) MUST TOOL 59215025
87687 MHL-LW500D ハイブリッドヘッドライトワイドビーム サブライト白(バッテリー無し) MUST TOOL 59215025
87687 MHL-LW500D ハイブリッドヘッドライトワイドビーム サブライト白(バッテリー無し) MUST TOOL 59215025
87687 MHL-LW500D ハイブリッドヘッドライトワイドビーム サブライト白(バッテリー無し) MUST TOOL 59215025
87687 MHL-LW500D ハイブリッドヘッドライトワイドビーム サブライト白(バッテリー無し) MUST TOOL 59215025

MHL-LW500D ハイブリッドヘッドライトワイドビーム サブライト白(バッテリー無し)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード59215025品番87687
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

中心光は明るく、周辺光は広範囲に照射

用途
遠方を照らしたり、屋外作業に最適
付属品ヘッドバンド(A・B)×各1本(25mm幅)、ヘルメット固定クリップ×4個本体質量(g)約130 (ヘッドバンド・電池を除く)保護等級IP65光源メインライト:白色高輝度LED×1 サブライト:白色ワイドLED×2個使用電池専用リチウム充電池 (MHL-3730RB) ×1個 または単3形電池(AA)×4本(NI-MH使用可)充電時間(時間)約6明るさ(Lm)メインライト HI:約500 、LO:約250 サブライト20照射距離(m)95点灯時間(時間)メインライト:約HI 7.5 LO 11照射角度(°)中心光27 周辺光144寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)本体:83×35×38 (ライト部分のみ)
注意
※電池は別売りです。点灯時間は乾電池使用時となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする