インダストリーコーワ
インダストリーコーワの ペイントローラー
インダストリーコーワの つぎ柄
ひしゃく専用伸縮つぎ柄
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
59215077
品番
14836
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
約600mm〜1000mmまでの伸縮つぎ柄。
材質
アルミ、PP
質量(g)
300
奥行(mm)
25
縦(mm)
620
横(mm)
25