インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 容器・ひしゃく
インダストリーコーワの 工事用下げ缶
インダストリーコーワの 下げ缶本体
ポリペール缶
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
レモン
注文コード
59215095
品番
14813
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
色付きで、作業時に注意喚起が出来ます。従来通りにの塗料容器の機能は保持したままで、使用できます。
色
レモン
質量(g)
159
奥行(mm)
180
容量(L)
2.5
縦(mm)
148
横(mm)
180