アイモニカ
アイモニカの ブルーシート・UVシート類
アイモニカの ブルーシート
ブルーシートロール #2000タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59215348
品番
-
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
お好みの長さでカットできるロール状。中厚手タイプのシート原反です。
用途
土木建設業や農林水産業などの軽作業や野積用の簡易カバーとしてご利用になれます。
材質
ポリエチレン
形状
ロールタイプ
色
ブルー
長さ(m)
50
番手
#2000
幅(m)
0.9
注意
※ご使用前に商品パッケージに記載されている説明文を必ずお読みください。