ブルーシートロール #2000タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 59215357 品番 -
販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

お好みの長さでカットできるロール状。中厚手タイプのシート原反です。

用途土木建設業や農林水産業などの軽作業や野積用の簡易カバーとしてご利用になれます。 材質ポリエチレン 形状ロールタイプ ブルー 長さ(m)100 番手#2000 幅(m)0.9
注意
※ご使用前に商品パッケージに記載されている説明文を必ずお読みください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする