アイネット
アイネットの ブルーシート・UVシート類
アイネットの カラーシート
ホワイトシートロール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
59215436
品番
-
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
好みの長さでカットできるロール状タイプ。
薄手タイプの経済的なシート原反です。
用途
建築、土木、農水産業他、養生などの多目的シート
材質
ポリエチレン
色
ホワイト
長さ(m)
50
幅(m)
1.8