島田電機
島田電機の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
島田電機の 電線管用接続部品
島田電機の その他電線管用接続部品
STチューブ用オスコネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59215750
品番
STM-22
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
STM型コネクタは、STチューブ用のオスコネクタです。
サイズは16〜104まで取り揃えております
質量(kg)
0.2
B
42
L
68.5
S
19
ΦD
18
表面処理
ニッケルメッキ
ΦD1
16
N
PF 3/4
ΦC
45
主材質
銅合金
関連資料:
(0.05MB)