島田電機
島田電機の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
島田電機の 電線管用接続部品
島田電機の その他電線管用接続部品
SXK用シュラウド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59215856
品番
SHROUD/36
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
SHROUD/16 〜 54はSXK用のシュラウドです。
防水対策など使用状況に応じてご使用ください
R
”Y”:6
A
95
質量(kg)
0.07
サイズ
36
B
180
t
1.5
ΦC
58
関連資料:
(0.03MB)