島田電機
島田電機の 電路支持材/支持金具
島田電機の 電路支持用サドル
島田電機の 電路支持用片サドル
クランプ(片サドル)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59215890
品番
SC-16
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
電線管、パイプなどを固定する支持金具としてご使用ください。
R
14.5
T
4
A
10.5
質量(kg)
0.03
W
15
B
6
L
30.5
L1
23.5
表面処理
ダクロタイズド
主材質
鋳鉄
R1
10.5
関連資料:
(0.04MB)