島田電機
島田電機の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
島田電機の 電線管用接続部品
島田電機の その他電線管用接続部品
シュラウド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59215987
品番
SHROUD/C
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
SHROUD/B〜DはSGCG用のシュラウドです。
防水対策など使用状況に応じてご使用ください。
R
”Y”:7.5
A
110
質量(kg)
0.06
B
180
材質(本体)
塩ビ
ΦD
48
t
1.5
ΦC
33
関連資料:
(0.03MB)