安全増防爆フレキ

商品レビューを投稿する
100日以内出荷返品不可 100日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ104 注文コード59216127 品番SFAC-10104FF
参考基準価格(税別)¥138,500 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品はサイズなど89種類から選べます 他の種類を見る

SFAC型フレキシブルコンジットは、フレキ管が鋼製で外面は塩化ビニールで被覆をし防水性、耐食性に優れています。
両端のコネクタは部品の一部をカシメて接続しています。

材質主:(フレキ)鋼 形状両端メスコネクタ 質量(kg)12.3 サイズ104 B140 寸法長さ:10 ΦD100 表面処理ニッケルメッキ NPF 4 ΦC145 寸法S1(mm)28 寸法S2(mm)33 主材質(被覆)塩ビ 材質(コネクタ)
関連資料:(0.39MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする