安全増防爆フレキ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ42 注文コード59216301 品番SFAC-1042MM
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はサイズなど89種類から選べます 他の種類を見る

SFAC型フレキシブルコンジットは、フレキ管が鋼製で外面は塩化ビニールで被覆をし防水性、耐食性に優れています。
両端のコネクタは部品の一部をカシメて接続しています。

材質主:(フレキ)鋼 形状両端オスコネクタ 質量(kg)3.3 サイズ42 B70 寸法長さ:10 ΦD39 表面処理ニッケルメッキ NPF 1 1/2 ΦC75 寸法S1(mm)23 寸法S2(mm)25 主材質(被覆)塩ビ 材質(コネクタ)
関連資料:(0.39MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする