安全増防爆フレキ

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ82 注文コード59216371 品番SFAC-1082FF
参考基準価格(税別)¥75,900 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品はサイズなど89種類から選べます 他の種類を見る

SFAC型フレキシブルコンジットは、フレキ管が鋼製で外面は塩化ビニールで被覆をし防水性、耐食性に優れています。
両端のコネクタは部品の一部をカシメて接続しています。

材質主:(フレキ)鋼 形状両端メスコネクタ 質量(kg)8.4 サイズ82 B111 寸法長さ:10 ΦD77 表面処理ニッケルメッキ NPF 3 ΦC113 寸法S1(mm)27 寸法S2(mm)26 主材質(被覆)塩ビ 材質(コネクタ)
関連資料:(0.39MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする