安全増防爆構造エルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 NPF 1/2 タイプ90°背蓋 注文コード59217019 品番ISEB-16H
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品はN・タイプなど42種類から選べます 他の種類を見る

本品はゾーン2でご使用いただけます。
カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。
2点ビス止めのため、施工が非常に容易に行えます。

A90 質量(kg)0.5 B40 L110 材質(本体)主:鋳鉄 H79 タイプ90°背蓋 h49 表面処理溶融亜鉛メッキ NPF 1/2 材質(カバー)主:鋼板
関連資料:(0.05MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする